タックルハウス
ローリングベイト RB88
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
色
22.SHレインボー
注文コード
04097260
品番
22.SHレインボー
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
色
が
31
種類から選べます
他の種類を見る
ローリングベイトシリーズのセカンドモデル。サイズアップに伴い重量も増し、オリジナルの77に比べ飛距離もアップ。大型サイズのシーバス狙いはもちろん、イナダやカツオなどのボートゲームにも対応します。
用途
<推奨タックル>港湾シーバスを始めて間もないアングラーの方へ、ローリングベイト77をお使いのなる場合を想定したタックルをご紹介します。66ならよりライトに、88,99ならよりヘビーなタックルに対応します。*ロッド:9ftくらいまでのシーバスロッド*ライン:PE1号程度*リーダー:ナイロン20lb~30lb(1m~2m程度)
ローリングベイトは、基本的にはただ巻きでOKな、扱いやすいルアーです。シャローからボトム、スローリトリーブからファストリトリーブまで対応します。シャロー域でレンジをキープするためには、多少早めのリトリーブをお勧めします。
長さ(mm)
88
色
22.SHレインボー
質量(g)
24
タイプ
シンキング
フック
ST-46#6
リングタイプ
#3
注意
※画像は一部代表画像です、記載のカラーや仕様をよくご確認ください。