MKRL-32-12-80B6【ワケあり】 アジャスター LAMP(スガツネ工業) 04098006

MKRL-32-12-80B6【ワケあり】 アジャスター LAMP(スガツネ工業) 04098006
MKRL-32-12-80B6【ワケあり】 アジャスター LAMP(スガツネ工業) 04098006

アジャスター

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品はねじ径Mなど3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ねじ径M
M12
注文コード
04098006
品番
MKRL-32-12-80B6【ワケあり】
在庫数量:残り20点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥1,280販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)アウトレット
¥1,098¥879

黒色クロメート処理のアジャスターです。
ねじ部は約6°の首振り機構付のため、床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。
本体と底部の二重構造のため、荷重がかかった状能でも、本体をスパナで廻して高さ調整が行えます。
底部は滑りにくいエラストマー製で取り付けや調節に便利な六角穴付です。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
ねじ径M
M12
アズワン品番
64-6788-07
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質(本体)
鋼(SPCC)
材質(ねじ部)
鋼(SWCH)
ねじ長さL1(mm)
80
耐荷重(N)
588

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする