【ワケあり】 木曽ひのき 三宝 雅うるし工芸 04098049

木曽ひのき 三宝

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品はTKG品番・寸法など8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
TKG品番
9-2619-0104
寸法(cm)
24
注文コード
04098049
品番
【ワケあり】
在庫数量:残り3点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥12,200販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)アウトレット
¥8,998¥7,298
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
TKG品番
9-2619-0104
質量(kg)
0.55
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×240×188
寸法(cm)
24
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「盛器・盛りかご・台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする