FS20214【ワケあり】 電撃殺虫器 インセクトキール 04098408

電撃殺虫器

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可当日出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
04098408
品番
FS20214【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥155,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)アウトレット
¥139,880¥119,800

有効面積200~300平米

用途
コンビニ・スーパー・厨房など
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
吊り下げ型・防雨構造、虫受トレイ付、保護ガード付、引きひもスイッチ付、吊り下げチェーン・ヒル釘付
質量(kg)
13.1
材質(本体)
鋼板
電源(V)
AC100(50/60Hz共用)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
800×320×360
有効面積(m2)
200~300
入力電流(A)
0.82/0.62(50/60Hz)
使用場所
屋外軒下用
使用ランプ
FL20SBL(2本)
2次電圧(V)
4000
取付け高さ(cm)
地上180以上
二次短絡電流(A)
0.019/0.016(50/60Hz)
入力電力(W)
55/45(50/60Hz)
注意
※軒下・屋外用、高さ1.8m以上壁から30cm以上離して取付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「捕虫器・電撃殺虫器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする