曜日別特売
4525014【ワケあり】 透明PETカップ 蓋 HEIKO 04098557

4525014【ワケあり】 透明PETカップ 蓋 HEIKO 04098557
4525014【ワケあり】 透明PETカップ 蓋 HEIKO 04098557
4525014【ワケあり】 透明PETカップ 蓋 HEIKO 04098557
4525014【ワケあり】 透明PETカップ 蓋 HEIKO 04098557

透明PETカップ 蓋

(14件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は商品タイプ・内容量など24種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(50個×20パック)
商品タイプ
蓋
注文コード
04098557
品番
4525014【ワケあり】
在庫数量:残り3点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥15,200販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)アウトレット
¥8,798¥6,998

さまざまな容量に対応したHEIKO透明カップA-PET用のフタです。豊富な種類を取りそろえています。食品衛生法規格基準適合商品です。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
口径(Φmm)
98
メーカー商品コード
004525014
商品タイプ
蓋
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
適合
004525006/004525007/004525008/004525018
材質
A-PET
色
透明
高さ(mm)
46
適合規格
食品衛生法規格基準
入数
50
フタの種類
ドーム蓋 穴なし
注意
※本体は付属しておりません。蓋のみとなります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-09-18
用途: 飲食業
製造業

他の方も記載されていますが、「穴あり」「穴なし」の違いが非常に分かりにくかったです。

返品についてはご対応いただけるとのことで、その点は良かったのですが、商品一覧ページでは「蓋」としか記載されておらず、商品ページを開いて初めて「穴あり・穴なし」、また「ドーム型」などの仕様を確認する形になっています。

初めて購入する側からすると判別しづらく、実際に間違えて購入してしまいました。

一覧ページの段階で「穴あり」「穴なし」「ドーム型」などの違いが分かるよう表示していただけると、より購入しやすくなると思います。今後の改善を期待いたします。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご不便をおかけしてしまい、申し訳ございません。
また、貴重なご意見をいただき、誠にありがとうございます。
今後の商品ページ改善に努めてまいります。

対象商品 : 54513735
2026-06-01
用途: テイクアウトのアイスコーヒー
飲食業

フタがきちんとハマる感じがとても安心して使用出来てとても良い商品です。

対象商品 : 60229465
2026-04-04
用途: 穴なし
飲食業

穴がなかった。クソわかりにくいんだよ。
何故いろんなタイプをまとめて同じページにする?
ただでさえカップに合うかどうかも注意が必要なのに。
リンク貼っとけタコ

14人が参考にしています
MonotaROからの回答

商品ページが分かりづらく、ご迷惑をおかけしまして申し訳ございません。
いただいた貴重なご意見を元に、改善に努めます。

対象商品 : 44044807
2024-08-11
用途: お客様にサービスドリンクを提供する時
サービス業

ストローあり・なしで使えるのでとても重宝しています(^^)

対象商品 : 44044807
2024-08-05
用途: テイクアウトドリンク用として
卸売・小売業

スムーズに到着しました。商品も傷みや汚れなく完全品で納品されました。使用上も問題なく使えます。

対象商品 : 27492475
2023-10-19
用途: スムージー用のカップの蓋として使用
卸売・小売業

質がしっかりしていて固いので安心感があります。
当然ストロー穴の部分も固いため、差したストローがゆ潰れてしまいスムージーのようにドロっとした飲料は吸いづらい面もありますが、そこは工夫して使用しているので問題ありません。それよりもしっかりした作りの安心感が勝ります。

対象商品 : 62501487
2023-08-09
用途: カップと同時購入し、飲料配布に使用。
教育・研究機関

カップと同時購入し、Dカップトレイと併用して飲料配布に使用した。ピッタリはまり、便利だった。

対象商品 : 54513735
2023-08-05
用途: レモネードように購入
農・林・水産業

このサイズが1番使いやすいです。キッチンカーでドリンク販売用で使用しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする