曜日別特売
125mm PC掛矢 トンボ工業 04098862

PC掛矢

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
04098862
品番
125mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
¥5,598

木杭、プラ杭の打ち込み、木製物品の解体作業に最適です。
プラスチック頭130mmタイプで天然木を使用しております。

用途
杭打ち作業用。
材質
頭部;樹脂製,柄材;天然木
寸法(mm)
【頭部】Φ125×245
全長(mm)
900
質量(kg)
3
品番
G30514

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする