山崎実業
幅調節バッグスタンド タワー ホワイト
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04099476
品番
10616
販売価格(税込)
¥2,970
販売価格(税別)
¥
2,700
バスケットに入れる
材質
台座・仕切り×4:ABS樹脂 滑り止め:シリコーンゴム
色
ホワイト
質量(g)
925
寸法(cm)
W31.5×D24×H18.3cm