曜日別特売

幅調節バッグスタンド タワー ブラック

商品レビューを投稿する
10日以内出荷10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04099492
品番
10617
販売価格(税込)¥2,970
販売価格(税別)
¥2,700
材質
台座・仕切り×4:ABS樹脂 滑り止め:シリコーンゴム
色
ブラック
質量(g)
925
寸法(cm)
W31.5×D24×H18.3cm

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする