外観寸法180mm×110mm×26mm、重量約320gとコンパクト設計。商業施設での ニュース、スポーツ番組を放映するための施設用テレビチューナー(地上デジ・BS/110度CS)として、現場で求められる様々な機能を搭載しています。開店時に電源ブレーカーを入れると、自動的に電源が入りテレビを起動します。多く看板等で縦型に設置されている液晶画面でも、回転機能を使って水平テレビ表示ができます。また、緊急警報放送を受信すると自動的にテレビがONになる機能を新しく追加しました。これからの季節、スポーツ中継やニュース速報の放映の手段として活躍します。【特徴】1)自動電源ON:開店時に施設のブレーカー電源がONになれば自動でテレビが起動します。2)緊急警報放送対応(EWS):緊急警報放送を受信すると自動的にテレビが起動します。3)リモコン信号が届かない場所でも操作ができます。:別途USBキーボードを利用することで、リモコン受信部が隠れた場所、少し離れた場所からも操作ができます。4)テレビ表示回転機能:縦型モニターにTV映像を横表示することができます。【用途】様々な場所でテレビ表示・ショッピングセンターで・飲食店で・防災管理室で・企業の会議室で・ホテル客室で