サドルバッグサポート 左側専用 ヘルメットホルダー付き

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04102187 品番46193
参考基準価格(税別)¥13,500 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

サドルバッグの安定性を高め、タイヤへの巻き込みを防ぐサポートバー。
リアタイヤへの巻き込みを防止し、走行中の不安や危険を解消。
バッグサポートバーにより、サドルバッグがリアサスペンション、リアアクスルに接触しにくい形状に設計。
ベルトループ一体型で、別途サドルバッグハンガーを用意する必要なし。
ベルトループはネット用のフックとしても使用可能。
ヘルメットホルダー付きで、サドルバッグを装着してもヘルメットの装着が可能。
サドルバッグのベルト掛け内幅40mm、左右ピッチ190mm(センター間)、ベルトピッチ200mmのバッグに対応。
【適合車種】GB350C(24) [8BL-NC64]
推奨バッグサイズ12L
最大積載量5kg

用途
適合車種:GB350C(24)左側専用
ヘルメットホルダー付き。サドルバッグ装着時でもヘルメット装着が可能
ベルトループはネット用のフックとしても使用可能
ヘンリービギンズのサドルバッグ12Lの装着を推奨
対応バッグ:ベルト掛け内幅約40mm / 左右ピッチ190mm(センター間) / ベルトピッチ200mm
最大積載量(kg)5 適合車種GB350C(24) [8BL-NC64] バッグ容量(L)推奨:12
注意
※ 純正以外のリアサスペンションに交換している場合、取り付けできない場合があります。
※ マフラーとサドルバッグのクリアランスは50mm以上確保した状態でご使用ください。
※ バッグ装着時は全幅が増えるため、走行には十分注意してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする