GIVI ST611+ タンクロック 6L

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04102248 品番48821
参考基準価格(税別)¥27,000 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

磁石を使わない、車体に簡単に脱着できる6Lタンクロック。
スマートフォン収納窓つき、セミハードタイプ。
荷物少なめショートツーリングにおすすめ。
磁石を使わないフランジ固定により、バッグがタンクに当たらず車体の傷つきを防止。
専用のアタッチメントにより、確実な固定と簡単な取り外しができます。

用途
磁石を使わず、車体に簡単脱着できるバイク用タンクバッグ
荷物が少なめのショートツーリングにおすすめ
バッグがタンクに触れないことで傷つきを防ぐ。車種別アタッチメント(別売)による固定
容量:6L、最大積載重量:2kg、サイズ(外寸):底部縦290×底部横240×高さ170mm
別売のシートロックアタッチメント(品番:17874)を使えばシートバッグ化
付属品レインカバー、ショルダーベルト、フランジ オス 容量(L)6 最大積載量(kg)2 外寸(mm)底部縦290×底部横240×高さ170
注意
※ 取り付けには、別売りの車種別アタッチメントが必要です。
※ 車種によっては、ハンドル操作した際にバッグとハンドルが接触する場合がありますのでサイズ選定にご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする