曜日別特売
AV418 フライトジャケット AVIREX-WORK 04102861

AV418 フライトジャケット AVIREX-WORK 04102861
AV418 フライトジャケット AVIREX-WORK 04102861

フライトジャケット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
色フォースブラック
サイズL
内容量1着注文コード04102861品番AV418
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

スタイリッシュなフライトジャケットです。撥水・防風機能を備え、風や小雨から身体を守ります。フードは襟元に収納でき、シーンに合わせた着こなしが可能です。左右のダブルポケットや左胸・左袖のファスナーポケットなど、収納性にも配慮しました。機能性とデザイン性を兼ね備え、ワークシーンから普段使いまで幅広く活躍します。

色
フォースブラック
サイズ
L
胸囲(cm)
118
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
64
着丈(cm)
70
素材
表:ナイロン 100%(タスラン・ワッシャー加工) / 裏:ポリエステル 100%(シレー加工)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする