クロダルマ
長袖アンダーレイヤー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
3L
3L
4L
5L
L
LL
M
S
全7種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
04103141
品番
47427
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
天然珈琲炭配合による遠赤外線が、発熱保温効果を発揮します。さらに裏微起毛で、保温性と肌触りの良さがアップしています。制電性や消臭性、ストレッチ性にも優れた冬の必須アイテムです。
サイズ
3L
胸囲(cm)
112~120
身長(cm)
175~185
色
ブラック
素材
ポリエステル 87%、ポリウレタン 13%(裏起毛)