曜日別特売
AV403 スウェットシャツ AVIREX-WORK 04103902

スウェットシャツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
色ダークブラウン
サイズ4L
内容量1着注文コード04103902品番AV403
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998

シンプルなデザインの中に、便利な機能を取り入れたスウェットシャツです。両脇のファスナーポケットや左袖の多機能ポケットで収納性を確保し、日常から作業まで幅広く対応します。背中には反射プリントを施し、暗所での視認性を高めて安心感をプラスし、程よい厚みのある素材は動きやすさと快適な着心地を両立し、オンオフ問わず活躍できる一枚です。

色
ダークブラウン
サイズ
4L
胸囲(cm)
142
着丈(cm)
78
裄丈(cm)
94
素材
表:ポリエステル 68%、綿 32% / リブ:綿 97%、ポリウレタン 3%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする