曜日別特売

パンツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は色・混率・サイズなど94種類から選べます他の種類を見る
内容量
1着
色
オレンジ
混率(%)
ポリエステル100、裏地:メッシュ+アルミ+高機能綿(40g)キルト加工
サイズ
4L
注文コード
04108698
品番
8382
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥11,339
販売価格(税別)
¥10,308
色
オレンジ
サイズ
4L
仕様
樹脂ボタン
種別
パンツ
材質
マイクロタフタ
混率(%)
ポリエステル100、裏地:メッシュ+アルミ+高機能綿(40g)キルト加工
股下(cm)
68(ショート)
ウエスト(cm)
97~103
耐水圧(mmH2O)
300

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする