bigborn(ビッグボーン)
パンツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・混率・サイズ
など
94
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1着
色
ブラック
混率(%)
ポリエステル100、裏地:メッシュ+アルミ+高機能綿(40g)キルト加工
サイズ
S
注文コード
04108996
品番
8382
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥10,661
販売価格(税別)
¥
9,692
バスケットに入れる
色
ブラック
サイズ
S
仕様
樹脂ボタン
種別
パンツ
材質
マイクロタフタ
混率(%)
ポリエステル100、裏地:メッシュ+アルミ+高機能綿(40g)キルト加工
股下(cm)
68(ショート)
ウエスト(cm)
67~73
耐水圧(mmH2O)
300