曜日別特売
VV-UCSPSW-BX-CC010 USB-C 切替BOX 1:パソコン切替機能 2:モニタ2台接続 3:Hub機能(USB/LAN/audio/PD100W)   バスパワー(電源不要)  1.0m接続ケーブル2本付 Vodaview 04128919

VV-UCSPSW-BX-CC010 USB-C 切替BOX 1:パソコン切替機能 2:モニタ2台接続 3:Hub機能(USB/LAN/audio/PD100W)   バスパワー(電源不要)  1.0m接続ケーブル2本付 Vodaview 04128919
VV-UCSPSW-BX-CC010 USB-C 切替BOX 1:パソコン切替機能 2:モニタ2台接続 3:Hub機能(USB/LAN/audio/PD100W)   バスパワー(電源不要)  1.0m接続ケーブル2本付 Vodaview 04128919
VV-UCSPSW-BX-CC010 USB-C 切替BOX 1:パソコン切替機能 2:モニタ2台接続 3:Hub機能(USB/LAN/audio/PD100W)   バスパワー(電源不要)  1.0m接続ケーブル2本付 Vodaview 04128919
VV-UCSPSW-BX-CC010 USB-C 切替BOX 1:パソコン切替機能 2:モニタ2台接続 3:Hub機能(USB/LAN/audio/PD100W)   バスパワー(電源不要)  1.0m接続ケーブル2本付 Vodaview 04128919
VV-UCSPSW-BX-CC010 USB-C 切替BOX 1:パソコン切替機能 2:モニタ2台接続 3:Hub機能(USB/LAN/audio/PD100W)   バスパワー(電源不要)  1.0m接続ケーブル2本付 Vodaview 04128919
VV-UCSPSW-BX-CC010 USB-C 切替BOX 1:パソコン切替機能 2:モニタ2台接続 3:Hub機能(USB/LAN/audio/PD100W)   バスパワー(電源不要)  1.0m接続ケーブル2本付 Vodaview 04128919
VV-UCSPSW-BX-CC010 USB-C 切替BOX 1:パソコン切替機能 2:モニタ2台接続 3:Hub機能(USB/LAN/audio/PD100W)   バスパワー(電源不要)  1.0m接続ケーブル2本付 Vodaview 04128919
VV-UCSPSW-BX-CC010 USB-C 切替BOX 1:パソコン切替機能 2:モニタ2台接続 3:Hub機能(USB/LAN/audio/PD100W)   バスパワー(電源不要)  1.0m接続ケーブル2本付 Vodaview 04128919
VV-UCSPSW-BX-CC010 USB-C 切替BOX 1:パソコン切替機能 2:モニタ2台接続 3:Hub機能(USB/LAN/audio/PD100W)   バスパワー(電源不要)  1.0m接続ケーブル2本付 Vodaview 04128919
VV-UCSPSW-BX-CC010 USB-C 切替BOX 1:パソコン切替機能 2:モニタ2台接続 3:Hub機能(USB/LAN/audio/PD100W)   バスパワー(電源不要)  1.0m接続ケーブル2本付 Vodaview 04128919

USB-C 切替BOX 1:パソコン切替機能 2:モニタ2台接続 3:Hub機能(USB/LAN/audio/PD100W) バスパワー(電源不要) 1.0m接続ケーブル2本付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
04128919
品番
VV-UCSPSW-BX-CC010
参考基準価格(税別)¥17,920販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

USB-C 切替BOX バスパワー(電源不要)

用途
パソコン切替機能・Hub機能
仕様
●パソコン切替機能 (PC1 ・PC2):USB-C 接続●PC2:USB3.0x2 ・PD100W●PC1:USB3.0x2 ・PD100W●Hub機能:モニター・USB同期・LAN・Audio・PD充電●PC1/PC2共有:モニタ・USB2.0x2・LAN・Audio
接続
モニタ2台:1.HDMI接続 2.USB-C接続(複製・拡張対応)
寸法(cm)
16.9×6.1×1.8
ケーブル
1.0m×2:USB3.1/2 Gen1 (5Gbps/PD100W/4K60Hz対応)
RoHS指令(10物質対応)
対応
対応解像度
フルHD(1920×1080 60Hz) 4K2K(30Hz/60Hz)
HDMI規格
HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応
USB規格
(USB Type-C)Thunderbolt 3/4/5 USB3.1/4 DisplayPort v1.1-2.1
注意
※モニタ2台接続(分配機能)

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする