曜日別特売

ウォームパワーサポート ロングタイツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1着
サイズ
XXL
注文コード
04131832
品番
G-1813
参考基準価格(税別)¥1,160販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

熱をしっかり蓄える裏起毛素材。
S~4XL(ウエスト68~134cm)まで幅広いサイズに対応(Sはユニセックスサイズ)。
股消臭テープが不快な汗臭を軽減。
生地の凹凸を感じにくいフラットシーマ縫製。
紫外線遮蔽率の優れたUVカット素材で日焼けから肌をガード。
ウエストはGLADIATORロゴ入りジャガードゴム。

用途
現場作業全般/DIY/スポーツ全般/アウトドア全般/タウンユース/カジュアル
サイズ
XXL
股下(cm)
68
適応ウエスト(cm)
104~114
グレータイガー
混率(%)
ポリエステル 90%・ポリウレタン 10%
素材
DRYウォーム ストレッチ裏起毛
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする