曜日別特売
G-3004 ストレッチ ワイドパンツ GLADIATOR 04133347

G-3004 ストレッチ ワイドパンツ GLADIATOR 04133347
G-3004 ストレッチ ワイドパンツ GLADIATOR 04133347
G-3004 ストレッチ ワイドパンツ GLADIATOR 04133347
G-3004 ストレッチ ワイドパンツ GLADIATOR 04133347
G-3004 ストレッチ ワイドパンツ GLADIATOR 04133347
G-3004 ストレッチ ワイドパンツ GLADIATOR 04133347
G-3004 ストレッチ ワイドパンツ GLADIATOR 04133347
G-3004 ストレッチ ワイドパンツ GLADIATOR 04133347
G-3004 ストレッチ ワイドパンツ GLADIATOR 04133347
G-3004 ストレッチ ワイドパンツ GLADIATOR 04133347
G-3004 ストレッチ ワイドパンツ GLADIATOR 04133347
G-3004 ストレッチ ワイドパンツ GLADIATOR 04133347

ストレッチ ワイドパンツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
色ブラック
サイズS
適応ウエスト(cm)72~78
内容量1着注文コード04133347品番G-3004
参考基準価格(税別)¥3,480販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
¥3,398

XS~3XL(ウエスト66~120cm)まで幅広いサイズに対応(XS・Sはユニセックスサイズ)。
ワタリがゆったりとしたワイドテーパードシルエット。
ヨコ伸び37%以上の超ストレッチなのでストレスなくハードな動きが可能。
ウエストは帯のないヴィンテージタイプ。
動きやすく調節が楽なウエストゴム仕様。
ウエストのドローコードはIN/OUTの調整が可能。
右側にスマートフォンも入るマルチポケット。
両脇のベルトループ下部にカラビナループ付き(カラビナは付属されていません)。
丈夫で壊れにくいYKK製3YGファスナー使用。
脇以外の縫い合わせは引っ張っても裂けにくい巻き二重縫い。
紐を通せばジョガーパンツになる裾コードホール付き(コードは付属されていません)。

用途
現場作業全般/DIY/ガーデニング/カジュアル
色
ブラック
サイズ
S
適応ウエスト(cm)
72~78
混率(%)
綿 98%・ポリウレタン 2%
股下(cm)
77
素材
PROFLEX ストレッチヘビーツイル
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする