曜日別特売

【クリーンパック品】ナイロン製プランクトンネット

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可29日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
04135176
品番
-
参考基準価格(税別)¥32,470販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
¥31,980

クラス10000の環境でクリーンパックしています。
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。

仕様
※229メッシュ
サイズ
幅1080×長さ1
目開き
60
アズワン品番
64-4309-13-23
開口率(%)
29%
糸径(μ)
50

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする