tantore
【クリーンパック品】絹製 篩網 目開き90μ/開口率31
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式(30枚)
注文コード
04135718
品番
-
参考基準価格(税別)
¥128,000
販売価格(税込)
¥140,798
販売価格(税別)
¥
127,998
バスケットに入れる
クラス10000の環境でクリーンパックしています。
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様
※幅300×長さ300※156/156メッシュ
目開き
90
アズワン品番
64-6397-81-23
開口率(%)
31%
繊度(dtex)
(D)21/27