【クリーンパック品】ETFEメッシュ

商品レビューを投稿する
34日以内出荷返品不可34日以内出荷とは
メッシュ30
目開き(μm)647
内容量1枚注文コード04135752品番-
参考基準価格(税別)¥42,560販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
¥41,980

クラス10000の環境でクリーンパックしています。
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。

厚さ(μm)
390
メッシュ
30
アズワン品番
64-9637-32-23
開口率(%)
50
目開き(μm)
647
材質
ETFE
サイズ
1020×1000
糸径(μ)
200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする