曜日別特売

【クリーンパック品】ETFEメッシュ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量
1枚
目開き(μm)
435
注文コード
04135867
品番
-
参考基準価格(税別)¥42,950販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

クラス10000の環境でクリーンパックしています。
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。

厚さ(μm)
400
メッシュ
40
アズワン品番
64-9637-33-23
開口率(%)
47
目開き(μm)
435
材質
ETFE
サイズ
1020×1000
糸径(μ)
200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする