tantore
【クリーンパック品】ポリプロピレンメッシュ
クラス10000の環境でクリーンパックしています。
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様
※200メッシュ
材質
ポリプロピレンマイクロメッシュ
サイズ
幅1×長さ1
目開き
67
アズワン品番
64-4315-82-23
開口率(%)
28%
糸径(μ)
60
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04137091
-
¥
31,900
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
29日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください