tantore
【クリーンパック品】ナイロンメッシュ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
04136077
品番
-
参考基準価格(税別)
¥32,470
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
クラス10000の環境でクリーンパックしています。
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様
※229メッシュ
サイズ
幅1080×長さ1
目開き
60
アズワン品番
64-4308-25-23
開口率(%)
29%
糸径(μ)
50