tantore
【クリーンパック品】ETFEメッシュ
商品レビューを投稿する
29日以内出荷
返品不可
29日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
目開き
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
目開き(μm)
358
注文コード
04136312
品番
-
参考基準価格(税別)
¥42,950
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
クラス10000の環境でクリーンパックしています。
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
厚さ(μm)
310
メッシュ
50
アズワン品番
64-9637-34-23
開口率(%)
50
目開き(μm)
358
材質
ETFE
サイズ
1020×1000
糸径(μ)
150