tantore
【クリーンパック品】丸型テフロンメッシュ PFA Φ100mm
商品レビューを投稿する
34日以内出荷
返品不可
34日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
目開き・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1式(50枚)
目開き
204
注文コード
04136348
品番
-
参考基準価格(税別)
¥63,750
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
クラス10000の環境でクリーンパックしています。
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
耐熱、耐薬品性が強いです。
目開き
204
アズワン品番
64-9043-96-23
線径(μm)
50
開口率(%)
64
仕様
※100メッシュ
材質
PFA(テフロン)
サイズ
Φ100