曜日別特売

【クリーンパック品】丸型テフロンメッシュ PFA Φ100mm

商品レビューを投稿する
34日以内出荷返品不可34日以内出荷とは
内容量
1式(10枚)
目開き
144
注文コード
04136716
品番
-
参考基準価格(税別)¥53,350販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980

クラス10000の環境でクリーンパックしています。
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
耐熱、耐薬品性が強いです。

目開き
144
アズワン品番
64-9043-93-23
線径(μm)
110
開口率(%)
31.4
仕様
※100メッシュ
材質
PFA(テフロン)
サイズ
Φ100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする