曜日別特売

【クリーンパック品】ポリプロピレンメッシュ

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可29日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
04137091
品番
-
参考基準価格(税別)¥31,900販売価格(税込)¥34,078
販売価格(税別)
30,980

クラス10000の環境でクリーンパックしています。
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。

仕様
※200メッシュ
材質
ポリプロピレンマイクロメッシュ
サイズ
幅1×長さ1
目開き
67
アズワン品番
64-4315-82-23
開口率(%)
28%
糸径(μ)
60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする