曜日別特売

【クリーンパック品】丸型フッ素樹脂メッシュ PFA Φ100mm

商品レビューを投稿する
34日以内出荷返品不可34日以内出荷とは
内容量
1式(10枚)
注文コード
04137170
品番
-
参考基準価格(税別)¥64,090販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
¥63,980

クラス10000の環境でクリーンパックしています。
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
耐熱、耐薬品性が強いです。

仕様
※サイズΦ100※数量1式(10枚)※目開き766※25メッシュ
材質
PFA(フッ素樹脂)
アズワン品番
64-8788-04-23
線径(μm)
250
開口率(%)
57

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする