tantore
【クリーンパック品】丸型テフロンメッシュ PFA Φ100mm
商品レビューを投稿する
34日以内出荷
返品不可
34日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
目開き・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1式(10枚)
目開き
134
注文コード
04137292
品番
-
参考基準価格(税別)
¥53,610
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
クラス10000の環境でクリーンパックしています。
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
耐熱、耐薬品性が強いです。
目開き
134
アズワン品番
64-9043-89-23
線径(μm)
35
開口率(%)
62.8
仕様
※150メッシュ
材質
PFA(テフロン)
サイズ
Φ100