曜日別特売

【検査報告書付】PTFE100メッシュ 目開き10μ 糸径250μ 開口率1%

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
04137502
品番
-
参考基準価格(税別)¥216,600販売価格(税込)¥230,780
販売価格(税別)
¥209,800

優れた耐薬品性・耐熱性(260℃)。摩擦抵抗が少ないので、滑らせて移動させることが可能。粗濾過渡し器(食品・工業関連)のフィルターとして利用可能。その他、スペーサーとしても便利。

寸法(mm)
1000×1000
アズワン品番
4-5792-07-22
開口率(%)
1
糸径(μ)
250
開き
10μ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする