曜日別特売

拭き取り検査用ピペットスワブプラス 生理食塩水 1箱 10本×40箱入

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃4日以内出荷とは
内容量
1ケース(40箱×10本)
注文コード
04137651
品番
PS10SC
参考基準価格(税別)¥41,900販売価格(税込)¥46,088
販売価格(税別)
¥41,898

検査したい箇所を拭き取るだけで容易に検体を採取できます。ピペット機能付きで1プッシュで1mLを正確に接種できます。丈夫な自立式チューブで、試験管ラックにもそのまま格納可能です。ペトリフィルム(TM)培地と組み合わせて使用することで環境検査が、より正確に、迅速に、そして簡単に行えます。

材質
容器・綿棒・/PP(ポリプロピレン)、ポンプ/シリコン、綿球/コットン
寸法(mm)
本体/Φ24×116、スワブ/Φ6×84
アズワン品番
60-4379-87
保管環境
直射日光を避けて2~25℃で保管
希釈液
滅菌生理食塩水 10 mL(γ線滅菌済)
使用期限
製造日より14か月
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする