tantore
【検査報告書付】PFAネット 150メッシュ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
アズワン品番
64-8789-20-22
64-8789-20-22
64-8789-22-22
64-8789-24-22
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
04138071
品番
-
参考基準価格(税別)
¥219,200
販売価格(税込)
¥230,780
販売価格(税別)
¥
209,800
バスケットに入れる
ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
幅×全長(mm×m)
800×4
アズワン品番
64-8789-20-22
材質
PFA(フッ素樹脂)
寸法
(線径μm×メッシュ)35×150
厚さ(μm)
70
開口率(%)
62.8
目開き(μm)
134
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000