曜日別特売

【検査報告書付】ポリプロピレン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
この商品は目開き・アズワン品番・開口率など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
目開き(μm)
980
アズワン品番
64-4315-99-22
開口率(%)
47
注文コード
04138421
品番
-
参考基準価格(税別)¥21,600販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
¥20,980

ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。

アズワン品番
64-4315-99-22
仕様
18メッシュ
寸法(幅Wmm×長さLm)
1050×1
開口率(%)
47
目開き(μm)
980
糸径(μ)
490
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする