曜日別特売

【検査報告書付】ステンレス溶接金網

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1巻
注文コード
04138701
品番
-
参考基準価格(税別)¥159,400販売価格(税込)¥175,338
販売価格(税別)
¥159,398

ファインメッシュ(ワイヤーメッシュ)は、ステンレス線を使用し縦線と横線を直角に配列させ、その交点を電気抵抗溶接して製造している金網です。

幅(mm)
1000
長さ(m)
11
ピッチ(mm)
25
線径(Φmm)
1
質量(kg/m2)
0.5
アズワン品番
67-6661-07-22
開口率(%)
92.2
目開き(mm)
24
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする