tantore
【検査報告書付】ネトロンシート産業用 HD
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
1巻
¥128,998
1枚
アズワン品番
64-4314-49-22
64-4313-92-22
64-4313-93-22
64-4313-95-22
64-4313-97-22
64-4313-98-22
64-4314-01-22
64-4314-06-22
64-4314-10-22
64-4314-13-22
64-4314-14-22
64-4314-15-22
64-4314-16-22
64-4314-27-22
64-4314-48-22
64-4314-49-22
全15種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
04139690
品番
-
参考基準価格(税別)
¥129,000
販売価格(税込)
¥141,898
販売価格(税別)
¥
128,998
バスケットに入れる
破れにくく充分な弾力性があります。錆びない。軽い。目崩れしにくい。耐薬品性に優れる。対候性がある。耐寒性がある。
アズワン品番
64-4314-49-22
開口率(%)
70
網目(mm)
19×19
寸法(幅Wmm×長さLm)
1240×30
主材質
HD
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000