Arium(R) Advance EDI アリウム アドバンス EDI Comfort II 逆浸透モジュール H2O-CRO-Hシリーズ

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可代引不可地域運賃
この商品は内容量など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
注文コード
04140180
品番
H2O-CRO-H-1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥93,600販売価格(税込)¥102,958
販売価格(税別)
¥93,598

Advance EDI & Comfort II 用
逆浸透モジュール(5L/h)により塩分バクテリア有機物特定の不純物を確実に除去します。

アズワン品番
60-2410-30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
275×445×135
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「純水製造・純水関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする