曜日別特売
AR-101 車いす(自走・アルミ)背固定 背固定 車椅子 20-5830-0002 S-1 松永製作所 AR-101-400 松永製作所 04141817

AR-101 車いす(自走・アルミ)背固定 背固定 車椅子 20-5830-0002 S-1 松永製作所 AR-101-400 松永製作所 04141817
AR-101 車いす(自走・アルミ)背固定 背固定 車椅子 20-5830-0002 S-1 松永製作所 AR-101-400 松永製作所 04141817

車いす(自走・アルミ)背固定 背固定 車椅子 20-5830-0002 S-1 松永製作所 AR-101-400

商品レビューを投稿する
22日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し22日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
04141817
品番
AR-101
参考基準価格(税別)¥72,600販売価格(税込)¥71,980
販売価格(税別)非課税商品
71,980

アルミ製車いすの定番。
座幅は400mm・420mm、低床タイプの前座高は380mm。
JISマーク対象機種。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする