曜日別特売
XHR-N20E エックスホースリール20M アイリスオーヤマ 04142542

 

XHR-N20E エックスホースリール20M アイリスオーヤマ 04142542
XHR-N20E エックスホースリール20M アイリスオーヤマ 04142542
XHR-N20E エックスホースリール20M アイリスオーヤマ 04142542
XHR-N20E エックスホースリール20M アイリスオーヤマ 04142542
XHR-N20E エックスホースリール20M アイリスオーヤマ 04142542
XHR-N20E エックスホースリール20M アイリスオーヤマ 04142542
XHR-N20E エックスホースリール20M アイリスオーヤマ 04142542
XHR-N20E エックスホースリール20M アイリスオーヤマ 04142542
XHR-N20E エックスホースリール20M アイリスオーヤマ 04142542

エックスホースリール20M

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可地域運賃5日以内出荷とは
この商品はホース内径・内容量など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ホース内径(Φmm)
12
注文コード
04142542
品番
XHR-N20E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
¥4,498

【水形4パターン】ホースが巻き取りやすく使いやすいデザインのホースリールです。外壁に合うダークグレー/ブラックカラーです。
グリップ部分とドラム部分は再生材を100%使用した環境にやさしいホースリールです。
一般家庭の蛇口に合わせた内径15mmのサイドホースを採用し、蛇口口金とコネクタを使わずに蛇口に直接取り付けられます。
耐圧・防藻機能付きで巻き取りやすいホースを採用しています。握りの強さによって水量調整可能なアクアガンがセットされています。
グリップロック機能付きです。用途に合わせて4つの噴射パターン(シャワー・カクサン・ジェット・キリ)があります。大きい持ち手で掴みやすく持ち運びが楽々です。
※対応パーツとその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。

用途
屋外での散水などに
ホース長さ(m)
20
材質
ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂、ABS樹脂、ポリアセタール
寸法(mm)
365×255×305
色
グレー/ブラック
質量(g)
4000
ホース内径(Φmm)
12
パターン
ジェット、シャワー、カクサン、キリ
注意
※地下水栓使用不可

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-28
用途: 散水用として使用
製造業

水圧が弱いせいか、ジェット以外は水がとびません。オールブラク系デザインは良いと思います。

対象商品 : 51049427
2025-03-18
用途: お店の油を使った場所を洗剤で洗った後のすすぎ
コメダ珈琲店浅草ROX店 様(飲食業)

少し場所をとりますが、ホースも軽くまけて使いやすいです。

対象商品 : 57330735
2023-08-08
用途: 水巻
天幸住設 様

ホースの収納に巻き取るとき偏りすぎ一人じゃ綺麗に巻き取れません

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする