ハヤシレピック
【レンタル】LED光源 自然放熱+強制ファン LA-HDF158AAシリーズ レンタル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
レンタル日数(日)
20日
20日
5日
30日
10日
15日
50日
40日
6日(延長)
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
04146952
品番
LA-HDF158AA
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ライトガイドはお手持ちの物をそのまま使用できますので、省エネ・長寿命です。
高照度が必要なラインセンサーの使用に適しています。
アズワン品番
1-1277-42-63
付属品
ライトガイド LGA2-5L500N(1-1277-04)結束径:Φ5mm(2分岐)
仕様
光源部(白色光)
寸法(mm)
78×200×144
質量(kg)
2
電源
AC100~240V±10%50/60Hz
消費電力
20W
冷却方式
自然放熱+強制ファン
色温度
6500K
照度(Lx)
平均400000
調光方式
前面調光ボリュームによる連続調光
サービス分類
レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
※
約款PDF
※ 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません