曜日別特売

【レンタル】LED光源 自然放熱+強制ファン LA-HDF158AAシリーズ レンタル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し4日以内出荷とは
レンタル日数(日)10日
内容量1台注文コード04147329品番LA-HDF158AA
参考基準価格(税別)¥9,900販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
¥9,498

ライトガイドはお手持ちの物をそのまま使用できますので、省エネ・長寿命です。
高照度が必要なラインセンサーの使用に適しています。

アズワン品番
1-1277-42-61
付属品
ライトガイド LGA2-5L500N(1-1277-04)結束径:Φ5mm(2分岐)
仕様
光源部(白色光)
寸法(mm)
78×200×144
質量(kg)
2
電源
AC100~240V±10%50/60Hz
消費電力
20W
冷却方式
自然放熱+強制ファン
色温度
6500K
照度(Lx)
平均400000
調光方式
前面調光ボリュームによる連続調光
サービス分類
レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
※ 約款PDF
※ 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする