シグマ光機
【レンタル】精密ラボジャッキ LJA-16223シリーズ レンタル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
レンタル日数(日)
15日
10日
20日
50日
15日
5日
40日
6日(延長)
30日
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
04147801
品番
LJA-16223
参考基準価格(税別)
¥11,970
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ハンドルを回転させれば、滑らかで平行な上下移動ができます。
構造はパンタグラフ方式ですが、独特の工夫と高い工作精度と巧妙な調整技術により高平行度を実現しました。
アズワン品番
6-7759-03-62
材質
アルミニウム
質量(kg)
5.9
表面処理
BAL(クロアルマイト処理)
平行度(mm)
0.1
分解能(mm)
0.1
有効移動範囲(mm)
100~170(70)
許容荷重(N)
294(約30kgf)
ステージ寸法(mm)
160×220
移動ガイド
パンタグラフ方式
サービス分類
レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
※
約款PDF
※ 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません