曜日別特売

【レンタル】電子除湿器 DH-109C-1-Rシリーズ レンタル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し4日以内出荷とは
レンタル日数(日)5日
内容量1台注文コード04147898品番DH-109C-1-R
参考基準価格(税別)¥16,700販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

ガス分析計の前処理装置。
ペルチェ素子による電子冷却方式を用いていますので、高性能ながらコンパクトです。

アズワン品番
1-3629-01-60
仕様
※1系統
材質
接ガス部:内部/不浸透性黒鉛・硬質PVC(塩化ビニル樹脂)・フッ素樹脂、接続口/PE(ポリエチレン)、Oリング/フッ素ゴム
寸法(mm)
200×167×250
接続口径
吸入・吐出・ドレン:Rc1/4
質量(kg)
4
電源
AC100V 50/60Hz (コード長2m)
最大流量(L/min)
1.5(外気温40℃・湿度100%時)
露点温度範囲(℃)
吐出ガス露点:1~3(外気温40℃・湿度100%時)
冷却温度(℃)
約1
サービス分類
レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
※ 約款PDF
※ 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする