【レンタル】コールドライト MegaLight LEDシリーズ レンタル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃当日出荷とは
レンタル日数(日)6日(延長)
内容量1個注文コード04147941品番MegaLight LED
参考基準価格(税別)¥3,960販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
¥3,898

コールドライトMegaLight100/100V/200Vと互換(既存のライトガイドが使用できます)
LED ファイバー光源
ハロゲン100Wの約1.5倍の光量(メーカー比)
省電力・長寿命

アズワン品番
2-630-55-65
付属品
コールドライトMega用ライトガイド シングル 500mm FGS6S500(2-630-03)
質量(kg)
約1.5
サイズ
104H×72W×186D(mm)
消費電力
15W
色温度
5,000K
照度(Lx)
参考:170000@50mm
入力電圧
AC96-240V 50/60Hz
サービス分類
レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
※ 約款PDF
※ 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする