- アズワン品番
- 1-3629-01-63
- 仕様
- ※1系統
- 材質
- 接ガス部:内部/不浸透性黒鉛・硬質PVC(塩化ビニル樹脂)・フッ素樹脂、接続口/PE(ポリエチレン)、Oリング/フッ素ゴム
- 寸法(mm)
- 200×167×250
- 接続口径
- 吸入・吐出・ドレン:Rc1/4
- 質量(kg)
- 4
- 電源
- AC100V 50/60Hz (コード長2m)
- 最大流量(L/min)
- 1.5(外気温40℃・湿度100%時)
- 露点温度範囲(℃)
- 吐出ガス露点:1~3(外気温40℃・湿度100%時)
- 冷却温度(℃)
- 約1
- サービス分類
- レンタル