アズワン
ニクロムループ 1パック 20本入 NCシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
代引不可
地域運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
アズワン品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1パック(20本)
アズワン品番
4-7548-01
注文コード
04149490
品番
NC-1
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
白金耳ホルダーに取り付けて使用します。火炎滅菌に対応しています。
内径(Φmm)
ループ内径:1
アズワン品番
4-7548-01
材質
ニクロム合金
全長(mm)
約80
線径(Φmm)
使用線径:0.5
柄径(Φmm)
0.7
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000