アズワン
ニクロムループ 1パック 20本入 NCシリーズ
白金耳ホルダーに取り付けて使用します。火炎滅菌に対応しています。
材質
ニクロム合金
全長(mm)
約80
線径(Φmm)
使用線径:0.5
柄径(Φmm)
0.7
内容量
1パック(20本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04149490
NC-1
ループ内径:1
4-7548-01
¥
5,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04150330
NC-3
ループ内径:3
4-7548-03
¥
5,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04151118
NC-2
ループ内径:2
4-7548-02
¥
5,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04152019
NC-4
ループ内径:4
4-7548-04
¥
5,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000