曜日別特売

ステンレスループ 1パック 10本入 SUSシリーズ

ステンレスループ 1パック 10本入 SUSシリーズ - アズワン

使用後に洗浄・乾熱滅菌またはオートクレーブ滅菌をすることで再利用が可能です。柄部まで滅菌することが出来るためコンタミリスクを軽減します。

材質
SUS304
全長(mm)
約270
線径(Φmm)
ループ部:0.3
寸法(直径Φ×柄)(mm)
2.1×200
内容量
1パック(10本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04149630SUS-2ループ内径:24-7934-02
¥5,400
¥5,198
¥5,718(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04150786SUS-3ループ内径:34-7934-03
¥5,400
¥5,198
¥5,718(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04151012SUS-1ループ内径:14-7934-01
¥5,400
¥5,198
¥5,718(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04152107SUS-4ループ内径:44-7934-04
¥5,400
¥5,198
¥5,718(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする