トルネードN スタンドセット PCコントロール PSTCシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃当日出荷とは
アズワン品番4-7292-06
内容量1セット注文コード04149587品番PSTC-103xST600
参考基準価格(税別)¥137,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
¥129,800

新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。
回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。
3つの回転数域から選択。
ベルト駆動で長時間運転にも適しています。
過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。
フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。
レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。
感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。
バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。
正転逆転/回転数/トルク/タイマー/モードが表示されます。
高トルク攪拌機の次世代モデル。
操作性の高いタッチ式液晶パネル。
フリークランプ機構でゆるやかに本体角度を固定可能。
制御アプリとの連携が可能で、ログの記録やプログラム設定などWindows(R)PCから制御が可能(USB経由)です。

付属品
プロペラ型撹拌翼(60mm)、撹拌翼固定ナット、撹拌棒(Φ8×500mm)、アームホルダー、アームバー、スタンド(ST600)
回転数(min-1[r.p.m])
5~300
最大トルク(N・m)
1.73
アズワン品番
4-7292-06
材質
ABS樹脂/アルミニウム/SUS304、他
消費電力(W)
100
電源
専用ACアダプタ(AC100~240V⇒DC24V5A) AC⇔アダプタ⇔DCともに約1.5m
本体寸法(mm)
136×175×242
本体質量(kg)
約3
モーター
DCブラシレスモーター50W(B種絶縁)
機能
正転逆転切替機能・ON/OFFタイマ機能 プログラム・ログ取得(対応OS:Windows(R)8/8.1/10/11(32・64bit))
チャック
レバー式チャック
回転制御
ブラシレスモーターによるフィードバック制御
安全機能
サーマルプロテクター・電流制限回路・チャックレバー連動フェールセーフ機能
対応ソフトウェア
制御ソフト有
注意
※使用可能シャフト径はΦ8mmのみです。 トルネードシリーズ用のチャック用コレット(アズワン品番:1-5507-02、1-5507-03)は、トルネードNシリーズには使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※使用可能シャフト径はΦ8mmのみです。トルネードシリーズ用のチャック用コレット(アズワン品番:1-5507-02、1-5507-03)は、トルネードNシリーズには使用できません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする